Referenties
Mecaline:MA121030
Rubix:02851392
Fabrikant:856890
EAN:3660338121692

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1210-30
Klembus (TL) type 1210 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1210 BORE 30
Sterke punten
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 2 Grubs screws.
Toepassingen
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 1210 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 19,6 N.m |
| Buslengte | 25,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,48 excl. BTW
/ stuk
€ 11,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
