Referenties
Mecaline:MA161030
Rubix:02851464
Fabrikant:856929
EAN:3660338122057

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 1610-30
Klembus (TL) type 1610 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 1610 BORE 30
Sterke punten
GG 25 gietijzer, geleverd in doos met 2 stelschroeven.
Toepassingen
Voor het bevestigen van componenten voor vermogensoverbrenging, V-riemschijven, tandriemschijven, koppelingen, kettingwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 1610 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 8 mm |
| Koppel instelling | 19,6 N.m |
| Buslengte | 25,4 mm |
| Diameter cilinderboring | 30 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden