Referenties
Mecaline:MA353575
Rubix:02851656
Fabrikant:857048
EAN:3660338123177

Documenten
Productdetails : MECALINE KLEMBUS TL 3535-75
Klembus (TL) type 3535 - Gietijzer GG25 met spiebaan volgens DIN6885
TAPER BUSH 3535 BORE 75
Sterke punten
GG 25 Cast Iron, provided boxed with 3 cap head screws
Toepassingen
For fixing power transmission components, V-Pulleys, Timing pulleys, Couplings, Sprockets
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Tapse bus | 3535 |
| Materiaal | gietijzer gg25 |
| Groefbreedte | 20 mm |
| Koppel instelling | 113 N.m |
| Buslengte | 88,9 mm |
| Diameter cilinderboring | 75 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,91 excl. BTW
/ stuk
€ 100,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden