Referenties
Optibelt:3020-55
Rubix:02051197
Fabrikant:1652733
EAN:4014486253092

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 3020-55
Tapse bussen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2219 g |
| Tapse bus | 3020 |
| Materiaal | en-gjl-200 (grijs gietijzer) |
| Groefbreedte | 16 mm |
| Koppel instelling | 90 N.m |
| Buslengte | 50,8 mm |
| Boordiameter (inch) | 7/16 '' |
| Diameter cilinderboring | 55 mm |
| Gewicht | 2500 g |
| Aangepaste tariefcode | 84839081 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,36 excl. BTW
/ stuk
€ 52,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden