OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-24

optibelt TB

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:1610-24
Rubix:02051104
Fabrikant:1513559
EAN:4014486252132
OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-24
Technische samenvatting
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (gietijzer, din en 1561)
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT KLEMBUS TL 1610-24


Tapse bussen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht337 g
Tapse bus1610
Materiaalen-gjl-200 (gietijzer, din en 1561)
Groefbreedte8 mm
Koppel instelling20 N.m
Buslengte25,4 mm
Diameter cilinderboring24 mm
Gewicht410 g
Aangepaste tariefcode84835020
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,34 excl. BTW
/ stuk
14,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen