Referenties
SKF:HE 2324
Rubix:03804873
Fabrikant:64391
EAN:7316570432787




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 107,95 mm |
|---|---|
| Breedte | 112 mm |
| Buitendiameter | 164 mm |
Productdetails : SKF HE 2324 TREKBUS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3345 g |
| Binnendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Buitendiameter | 164 mm |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 319,66 excl. BTW
/ stuk
€ 386,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen