Referenties
AKN from MECALINE:H3030-AKN
Rubix:03431418
Fabrikant:890653
EAN:4055953010459

Documenten
Productdetails : AKN H 3030 TREKBUS
Kan gebruikt worden voor het monteren van lagers met conische binnendiameter op cilindrische assen. Zowel gladde als getrapte assen zijn mogelijk als montageomgeving. Het lager is vrij en kan ook achteraf worden gepositioneerd. Adapterhulzen worden altijd geleverd met een borgmoer en borging.
Adapter Sleeve for metric shaft
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendraad | m 150x2 |
| Breedte | 87 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Serie | h30 |
| Materiaal | staal |
| Gewicht | 3,89 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 304,93 excl. BTW
/ stuk
€ 368,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen