Referenties
AMF:70482
Rubix:18400958
Fabrikant:70482
EAN:4020772070489



Technische samenvatting
| Type | amf spanbeugel din 6315b 11 x 100 - 2012.30 - 70482 |
|---|
Productdetails : AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 11 X 100 - 2012.30 - 70482
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel din 6315b 11 x 100 - 2012.30 - 70482 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,11 excl. BTW
/ stuk
€ 15,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen