Referenties
AMF:70557
Rubix:18400982
Fabrikant:70557
EAN:4020772070557



Technische samenvatting
| Type | amf spanbeugel din 6315b 22 x 200 - 2012.60 - 70557 |
|---|
Productdetails : AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 22 X 200 - 2012.60 - 70557
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel din 6315b 22 x 200 - 2012.60 - 70557 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,01 excl. BTW
/ stuk
€ 37,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen