Referenties
AMF:70490
Rubix:18400962
Fabrikant:70490
EAN:4020772070496



Technische samenvatting
| Type | amf spanbeugel din 6315b 14 x 125 - 2012.40 - 70490 |
|---|
Productdetails : AMF SPANBEUGEL DIN 6315B 14 X 125 - 2012.40 - 70490
Gevorkte klemflens met AMF-afgeschuinde rand
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: vervaardigd uit gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunvlakken.
Toepassing: de klemelementen kunnen worden gecombineerd met verschillende getrapte klemblokken en zich daarmee aanpassen aan diverse afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf spanbeugel din 6315b 14 x 125 - 2012.40 - 70490 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,36 excl. BTW
/ stuk
€ 17,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen