Referenties
AMF:70870
Rubix:A0669373
Fabrikant:70870
EAN:4020772070878



Technische samenvatting
| Type | amf u-vormige spnhaak met neus 6315gn 11 x 125 70870 |
|---|
Productdetails : AMF U-VORMIGE SPNHAAK MET NEUS 6315GN 11 X 125 70870
Gevorkte klemflens met AMF-opstand
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunoppervlakken.
Toepassing: de klemijzers kunnen worden gecombineerd met verschillende trapvormige klemblokken en zo worden aangepast aan uiteenlopende afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunoppervlakken.
Toepassing: de klemijzers kunnen worden gecombineerd met verschillende trapvormige klemblokken en zo worden aangepast aan uiteenlopende afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf u-vormige spnhaak met neus 6315gn 11 x 125 70870 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,46 excl. BTW
/ stuk
€ 51,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen