Referenties
AMF:70938
Rubix:A0669362
EAN:4020772070939

Technische samenvatting
| Type | amf u-vormige spnhaak met neus 6315gn 22 x 315 70938 |
|---|
Productdetails : AMF U-VORMIGE SPNHAAK MET NEUS 6315GN 22 X 315 70938
Gevorkte klemflens met AMF-opstand
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunoppervlakken.
Toepassing: de klemijzers kunnen worden gecombineerd met verschillende trapvormige klemblokken en zo worden aangepast aan uiteenlopende afmetingen en vormen van het werkstuk.
Kenmerken: van gehard staal, gelakt. Met vlak-parallelle klem- en steunoppervlakken.
Toepassing: de klemijzers kunnen worden gecombineerd met verschillende trapvormige klemblokken en zo worden aangepast aan uiteenlopende afmetingen en vormen van het werkstuk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | amf u-vormige spnhaak met neus 6315gn 22 x 315 70938 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,51 excl. BTW
/ stuk
€ 124,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen