KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X30 K0124.9210X30
Klemhefboom rvs met beschermkap met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.9210X30
Rubix:A0787629
EAN:4059245099962



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M10X30 K0124.9210X30
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308 Overige staaldelen 1.4305Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.9208X30 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 112 g |
| Model | 0124.9210x30 |
| Lengte | 30 mm |
| Kleur | zilver |
| Maat | gr. 2 |
| Materiaal | roestvrij staal |
| Diameter | 13,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aantal tanden | 20 |
| Draad | 10 mm |
| Bouwvorm | klemhefboom |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,44 excl. BTW
/ stuk
€ 50,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen