KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.310X60
Klemhefboom rvs met buitendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0124.310X60
Rubix:A0788289
EAN:4059245099702



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10X60 RVS ELEKTR. GEPOL. K0124.310X60
Grondstof: Handgreep fijngietwerk 1.4308. Andere staaldelen 1.4305.Uitvoering: Handgreep elektrolytisch gepolijst. Staaldelen blank.Bestelvoorbeeld: K0124.105X10 (lengte L mee vermelden)Op aanvraag: Andere buitendraden, schroefdraadlengtes en speciale uitvoeringen. Maat "H1" indien gewenst tegen meerprijs ook leverbaar in andere maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 186 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 54,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,13 excl. BTW
/ stuk
€ 57,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
60 mm
Hoogte
54,5 mm