KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 STAAL GROEN K0752.516185X55
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.516185X55
Rubix:A0783167
Fabrikant:K0752.516185X55
EAN:4059245674107
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X55 STAAL GROEN K0752.516185X55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
67,5 mm

