Referenties
Kipp:K0120.216X80
Rubix:A0788418
EAN:4059245081875



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M16X80 STAAL K0120.216X80
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep zilvergrijs gehamerd gelakt. Stalen onderdelen gebrunneerd. Bestelvoorbeeld: K0120.110X30 (lengte L opgeven) Opmerking: ontbrekende afmetingen zie stalen klemhendel met binnendraad. Op aanvraag: andere buitendraden, schroef lengtes en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06441-216X80 Stalen klemhendel met buitenschroefdraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 579 g |
| Model | 0120.216x80 |
| Lengte | 80 mm |
| Kleur | grijs |
| Maat | 2 |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,06 excl. BTW
/ stuk
€ 61,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen