Referenties
Kipp:K0122.10427
Rubix:A0786878
EAN:4059245084869



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M04 ZINK ROOD RAL3003 K0122.10427
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06450-1041 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in.
Standaard worden geleverd:
zijdemat zwart, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06450-1041 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in.
Standaard worden geleverd:
zijdemat zwart, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 1 M4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 40 g |
| Model | 122,10427 |
| Lengte | 24,5 mm |
| Kleur | rood |
| Materiaal | zink |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,92 excl. BTW
/ stuk
€ 8,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen