KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ROOD RAL3003 K0122.31027

Klemhendel K0122

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0122.31027
Rubix:A0786854
EAN:4059245085163
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ROOD RAL3003 K0122.31027
Technische samenvatting
Model122,31027
Lengte37 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK ROOD RAL3003 K0122.31027


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.Uitvoering: handgreep met kunststofcoating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06450-1041 (klemhendel zwart zijdemat) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in.
Standaard worden geleverd:
zijdemat zwart, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 3 M10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking129 g
Model122,31027
Lengte37 mm
Kleurrood
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,57 excl. BTW
/ stuk
11,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen