KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ROOD K0122.00427X30

Klemhendel K0122

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0122.00427X30
Rubix:A0787516
EAN:4059245088171
KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ROOD K0122.00427X30
Technische samenvatting
Model0122.00427x30
Lengte30 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M04X30 ZINK ROOD K0122.00427X30


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 0 M4X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking31 g
Model0122.00427x30
Lengte30 mm
Kleurrood
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,36 excl. BTW
/ stuk
8,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen