KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X60 ZINK ZILVER K0122.4106X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4106X60
Rubix:A0787083
EAN:4059245092901



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X60 ZINK ZILVER K0122.4106X60
Klemhendel maat 4 M10X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 236 g |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte | 43 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,49 excl. BTW
/ stuk
€ 19,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
43 mm