KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 ZINK K0123.1063X20

Klemhendel K0123

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.1063X20
Rubix:A0787401
EAN:4059245096473
KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 ZINK K0123.1063X20

Technische samenvatting

Model0123.1063x20
Lengte20 mm
Kleurgrijs
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 ZINK K0123.1063X20


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Klemhendel maat 1 M6X20 - roestvrij staal

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking38 g
Model0123.1063x20
Lengte20 mm
Kleurgrijs
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181595
10,54 excl. BTW
/ stuk
12,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen