KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0123.92082

Klemhendel met beschermkap met binnendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0123.92082
Rubix:A0787695
EAN:4059245086207
KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0123.92082

Technische samenvatting

Model123,92082
Lengte32 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR2 M08 ORANJE K0123.92082


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Beschermkap van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating, stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.92081 Opmerking: Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004. Op aanvraag: andere binnenschroefdraden, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking82 g
Model123,92082
Lengte32 mm
Kleuroranje
Materiaalzink
Land van oorsprongDE
15,00 excl. BTW
/ stuk
18,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen