KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X60 K0123.9308181X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.9308181X60
Rubix:A0786045
Fabrikant:K0123.9308181X60
EAN:4059245795420



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +BESCHERMKAP GR3 M08X60 K0123.9308181X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Lengte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,00 excl. BTW
/ stuk
€ 22,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen