KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X25 ZINK ORANJE K0123.0052X25
Klemhendel met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0123.0052X25
Rubix:A0788328
EAN:4059245095957



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR0 M05X25 ZINK ORANJE K0123.0052X25
Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: K0123.1051X25 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
06461-0052X25 Klemhendel met buitenschroefdraad, stalen onderdelen van roestvrij staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 35 g |
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,54 excl. BTW
/ stuk
€ 12,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Materiaal/afwerking
Lengte
25 mm
Hoogte
4 mm