KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 ZINK GRIJS K0122.412188X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.412188X70
Rubix:A0784697
Fabrikant:K0122.412188X70
EAN:4059245630158



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 ZINK GRIJS K0122.412188X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen