KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16 ORANJE K0269.72516
Klemhendel met drukknop met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.72516
Rubix:A0783957
EAN:4059245211746



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR5 M16 ORANJE K0269.72516
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.
Drukknop kunststof (POM).Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: nlm 06600-71104
(klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood)Opmerking: ∆ Voeg hier de gewenste kleur van de klemhendel in.
De standaardkleuren zijn:
Klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood.
Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs.
Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs.Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8.
Drukknop kunststof (POM).Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd.Bestelvoorbeeld: nlm 06600-71104
(klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood)Opmerking: ∆ Voeg hier de gewenste kleur van de klemhendel in.
De standaardkleuren zijn:
Klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood.
Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs.
Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs.Op aanvraag: andere binnenschroefdraden en speciale uitvoeringen.
Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 130 g |
| Model | 269,72516 |
| Lengte | 50,6 mm |
| Kleur | oranje |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,47 excl. BTW
/ stuk
€ 13,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen