KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X25 ORANJE K0270.72206X25

Klemhendel met drukknop met buitendraad, stalen onderdelen van roestvrij staal

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0270.72206X25
Rubix:A0782001
EAN:4059245216291
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X25 ORANJE K0270.72206X25

Technische samenvatting

Model0270.72206x25
Lengte25 mm
Kleuroranje
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M06X25 ORANJE K0270.72206X25


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen van roestvrij staal 1.4305. Drukknop van kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen blank. Bestelvoorbeeld: nlm 06611-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking36 g
Model0270.72206x25
Lengte25 mm
Kleuroranje
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
10,68 excl. BTW
/ stuk
12,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen