KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M10X90 RAL7021 K0269.71410X90
Klemhendel met drukknop met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0269.71410X90
Rubix:A0782079
EAN:4059245213016



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR4 M10X90 RAL7021 K0269.71410X90
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Drukknop kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06610-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 147 g |
| Model | 0269.71410x90 |
| Lengte | 90 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,73 excl. BTW
/ stuk
€ 14,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen