KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M10X40 ROOD K0269.73210X40

Klemhendel met drukknop met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0269.73210X40
Rubix:A0785685
EAN:4059245214938
KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M10X40 ROOD K0269.73210X40

Technische samenvatting

Model0269.73210x40
Lengte40 mm
Kleurrood
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM +DRUKKNOP GR2 M10X40 ROOD K0269.73210X40


Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof met tandring van gegoten zink. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Drukknop kunststof (POM). Uitvoering: stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06610-71105X10 (klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood; lengte L opgeven) Opmerking: ∆ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. De standaardkleuren zijn: klemhendel zwartgrijs, drukknop verkeersrood. Klemhendel oranje, drukknop zwartgrijs. Klemhendel verkeersrood, drukknop zwartgrijs. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking44 g
Model0269.73210x40
Lengte40 mm
Kleurrood
Materiaalplastic
Land van oorsprongDE
7,24 excl. BTW
/ stuk
8,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen