KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M5 KUNSTST RAL7021 K0175.105000
Klemhendel niet verstelbaar met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0175.105000
Rubix:A0811520
EAN:4059245071418



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M5 KUNSTST RAL7021 K0175.105000
Materiaal: handgreep van glasvezelversterkte kunststof. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep zwartgrijs, stalen onderdelen blauw verchroomd. Opmerking: niet-verstelbare klemhendels kunnen worden gebruikt voor eenvoudige spanwerkzaamheden. Hierbij moet er in de regel voldoende spanruimte aanwezig zijn, zodat de hendel 360° kan worden gedraaid. Op aanvraag: speciale uitvoeringen.
06335-105000 Klemhendel niet verstelbaar met binnendraad
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Model | 175,105 |
| Lengte | 17 mm |
| Kleur | zwart |
| Maat | 1 |
| Materiaal | plastic |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen