KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 STAAL ROOD K0752.41227X40

Klemhendel van staal met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.41227X40
Rubix:A0783894
EAN:4059245084012
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 STAAL ROOD K0752.41227X40

Technische samenvatting

Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 STAAL ROOD K0752.41227X40


Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking297 g
Draaddiameter19 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Hoogte67,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

19 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

67,5 mm