FESTO KLEMHULS EAMH-50-8-C13.6-P 1354094

Klemhuls EAMH-50

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-50-8-C13.6-P
Rubix:05116540
Fabrikant:1354094
EAN:4052568105471
FESTO KLEMHULS EAMH-50-8-C13.6-P 1354094
Technische samenvatting
Typeklemhuls eamh
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-50-8-C13.6-P 1354094


klemhuls EAMH-50-8-C13.6-P Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=6000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-50-8-C13.6-P Size=50, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht15,47 g
Typeklemhuls eamh
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
47,67 excl. BTW
/ stuk
57,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen