SMC KOGELGAFFEL KJ4D

C85 fuseegewricht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KJ4D
Rubix:05281586
Fabrikant:KJ4D
EAN:3618036078060
SMC KOGELGAFFEL KJ4D

Technische samenvatting

Typekogelgewricht
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KOGELGAFFEL KJ4D


De C85 serie voldoet aan ISO 6432 en CETOP RP52P. De C85 is verkrijgbaar in boringmaten van 8 tot 25 mm met standaard slagen van 10 tot 300 mm. Een uniek ontwerp van de stangpakking voorkomt het binnendringen van stof en de afdichting is zo effectief dat de C85 geschikt is voor gebruik in extreem stoffige omgevingen. Met slijtvaste pakkingen en vervangbare neusafdichtingen biedt de C85 een uitzonderlijke levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typekogelgewricht
Aansluiting 1m4
Diameter zuiger10 mm
€ 10,75 excl. BTW
/ stuk
€ 13,01 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden