FESTO KLEMHULS EAMH-86-11-C27.3 2429532

Klemhuls EAMH-86

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:EAMH-86-11-C27.3
Rubix:06160808
Fabrikant:2429532
EAN:4052568254070
FESTO KLEMHULS EAMH-86-11-C27.3 2429532
Technische samenvatting
Typeklemhuls eamh
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO KLEMHULS EAMH-86-11-C27.3 2429532


klemhuls EAMH-86-11-C27.3 Grootte=86, Inbouwpositie=willekeurig, Max. toerental=5000 1/min, Lagertemperatuur=-25 - 60 °C, Relatieve luchtvochtigheid=0 - 95 %
Clamping sleeve EAMH-86-11-C27.3 Size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht105 g
Typeklemhuls eamh
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
64,07 excl. BTW
/ stuk
77,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen