Referenties
Kipp:K0611.05002
Rubix:0999101225
EAN:4059245156078



Productdetails : KIPP KLEMRING 1-DLG K0611 50X78X19 - RVS 1.4305
Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0611.01001 Opmerking: Eendelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 397,2 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal |
| Buitendiameter | 78 mm |
| Laadcapaciteit | 0,4 kg |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,94 excl. BTW
/ stuk
€ 94,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen