SKF SMSW 24 LPAST VIBRACON SPHERICAL WASHER

Bolvormige ring

Zie technische informatie

Referenties

SKF:SMSW 24LPAST
Rubix:A0360039
EAN:7316577414359
SKF SMSW 24 LPAST VIBRACON SPHERICAL WASHER

Technische samenvatting

Binnendiameter27 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF SMSW 24 LPAST VIBRACON SPHERICAL WASHER


SKF SMSW LPAST laagprofiel bolvormige ringen zorgen voor een automatische uitlijning tussen bout en moer om ongewenste buiging te voorkomen. Dankzij het sferische contactoppervlak wordt de belasting gelijkmatig verdeeld. De uitvoering in behandeld gelegeerd staal maakt deze ringen geschikt voor vochtige, zoute of aan opspattend water blootgestelde omgevingen.

Kenmerken:
De SKF SMSW LPAST bolvormige ring bestaat uit een convexe en een concave ring die samen een sferisch contactvlak vormen. Deze geometrie creëert een perfect parallel vlak tussen de boutkop en het contactvlak van de moer. Het systeem stelt zich automatisch af om hoekafwijkingen te compenseren en buiging van de bout tijdens het aandraaien te voorkomen.
Het laagprofielontwerp maakt integratie mogelijk in toepassingen met beperkte axiale inbouwruimte. Het sferische contactoppervlak biedt een hoge belastingscapaciteit in vergelijking met standaard ringen met lineair contact. De nitrocarburatie-oppervlaktebehandeling beschermt het gelegeerde staal tegen vochtige, zoute omgevingen en spattend water.

Specificaties:
• Ontwerp: laag profiel (LP)
• Materiaal: gelegeerd staal, oppervlaktebehandeld
• Behandeling: nitrocarburatie
• Kleur: metaalzwart
• SMSW 16LPAST: D = 33 mm; d = 17 mm; H = 20 mm
• SMSW 20LPAST: D = 42 mm; d = 23 mm; H = 22 mm
• SMSW 24LPAST: D = 47 mm; d = 27 mm; H = 24 mm
• SMSW 27LPAST: D = 52 mm; d = 30 mm; H = 26 mm
• SMSW 30LPAST: D = 56 mm; d = 34 mm; H = 28 mm
• SMSW 36LPAST: D = 67 mm; d = 40 mm; H = 30 mm
• SMSW 42LPAST: D = 82 mm; d = 46 mm; H = 34 mm

Sterke punten

• Automatische compensatie van hoekafwijkingen, waardoor boutbuiging wordt beperkt
• Vermindering van vermoeiing van bouten door eliminatie van buigspanningen
• Gelijkmatige verdeling van de spanning, wat bijdraagt aan de stabiliteit van de assemblage
• Verbeterde boutrek door een grotere effectieve klemlengte
• Eenvoudige integratie in compacte constructies dankzij het laagprofielontwerp
• Verhoogde bescherming tegen vocht en zoute omgevingen dankzij nitrocarburatie

Toepassingen

SKF SMSW LPAST ringen worden toegepast in mechanische assemblages waar een nauwkeurige uitlijning van klemmende oppervlakken vereist is. Ze zijn met name geschikt voor installaties van machines uitgerust met instelbare SKF Vibracon blokken.
In vochtige of zoute omgevingen draagt de oppervlaktebehandeling bij aan de duurzaamheid van de verbinding. Deze ringen worden gebruikt bij onderhouds- en installatiewerkzaamheden aan machines en in mechanische constructies die onder hoge belastingen staan.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter27 mm
Buitendiameter47 mm
€ 73,04 excl. BTW
/ stuk
€ 88,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Binnendiameter