Referenties
Kipp:K0612.00501
Rubix:A0547444
EAN:4059245156108



Productdetails : KIPP STL KLEMRING TWEEDELIG K0612 B=9 M3X8 5X16X20.7
Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0612.01001 Opmerking: Tweedelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen. Dankzij de tweedelige uitvoering is eenvoudige en snelle montage mogelijk zonder dat aangrenzende componenten hoeven te worden gedemonteerd.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 11 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,16 excl. BTW
/ stuk
€ 11,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
5 mm