ELESA+GANTER GESPL STELRING GESINTERD RVS GN 706.2-22-B8-NI
Halfgespleten stelringen, roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 706.2-22-B8-NI
Rubix:A0639560
Fabrikant:GN 706.2-22-B8-NI
EAN:4045525529397





Productdetails : ELESA+GANTER GESPL STELRING GESINTERD RVS GN 706.2-22-B8-NI
Halfgespleten stelringen GN 706.2 kunnen veilig en eenvoudig worden gemonteerd, d.w.z. met een hoge klemkracht zonder het oppervlak van de as te beschadigen. Voor maat d1 = 20 tot 36 is d3 een doorlopende boring; vanaf d1 = 42 is d3 een blinde boring met schroefdraad. Deze stelringen dienen niet alleen als eindstop, maar kunnen ook worden gebruikt voor het bevestigen of activeren van andere componenten, zoals eindschakelaars.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 19 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Land van oorsprong | IT |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,83 excl. BTW
/ stuk
€ 16,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen