ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 15X40X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:37840.150.001
Rubix:08916926
EAN:8715492771940

Productdetails : ST KLEMSTELRING M/CILKOP BZK 15X40X12MM
Klemstelring met cilinderschroef met binnenzeskant Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 105,000 g |
| Binnendiameter | 15 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,36 excl. BTW
/ stuk
€ 33,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden