SMC SY70M-2-1DA-C8

Klep

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY70M-2-1DA-C8
Rubix:A0148497
Fabrikant:SY70M-2-1DA-C8
EAN:3618036168235
SMC SY70M-2-1DA-C8
Technische samenvatting
Typeverdeelblok
Aantal poorten1
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC SY70M-2-1DA-C8


De SY-serie biedt grote vooruitgang op het gebied van klepprestaties voor kosteneffectieve oplossingen voor uw vereisten. De serie biedt een hoge doorstroming met een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106 g
Typeverdeelblok
Aantal poorten1
Land van oorsprongFR
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
29,78 excl. BTW
/ stuk
36,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen