SMC 5 POORT VENTIEL SV1500-5FUD

Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie SV1000

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SV1500-5FUD
Rubix:05294080
Fabrikant:SV1500-5FUD
SMC 5 POORT VENTIEL SV1500-5FUD
Technische samenvatting
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SV1500-5FUD


De SV-serie maakt gebruik van een multi-connector in plaats van de conventionele looddraden voor interne bedrading van het spruitstuk. Door elk blok te verbinden met een connector, worden aanpassingen in spruitstukstations aanzienlijk vereenvoudigd. Cassette basis type spruitstukken bieden ultieme flexibiliteit. Spruitstuksecties kunnen worden toegevoegd met behulp van een eenvoudig ontgrendelingsmechanisme. Er zijn ook conventionele spruitstukken met trekstang verkrijgbaar. Het gebruik van 34-pins connectoren maakt tot 16 stations met dubbele magneetkleppen mogelijk.
SV1000, 5 Port Solenoid Valve, All Types

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht72 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,98 excl. BTW
/ stuk
104,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen