SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03S-5YZB-A

Klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV3000-F03S-5YZB-A
Rubix:A0727714
Fabrikant:01583091
SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03S-5YZB-A

Technische samenvatting

Aansluiting 13/8 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03S-5YZB-A


Pilootgestuurde zachte opstartklep
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.

Sterke punten

-Elektrische aansluiting: doorvoertule, type D DIN-connector, type Y DIN-connector

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 13/8 in
Omvang mantel30 mm
144,13 excl. BTW
/ stuk
174,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen