SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03-5YZB-A

Pilootgestuurde 3-poorts magneetventielen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:AV3000-F03-5YZB-A
Rubix:A0409673
Fabrikant:01543124
SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03-5YZB-A

Technische samenvatting

Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC SOFTSTART VENTIEL AV3000-F03-5YZB-A


Pilootgestuurde zachte opstartklep
Laag stroomverbruik: 0,35 W (DC-type)
Verbeterd debiet tot 2,2 keer
Betere instelbaarheid bij lage snelheid luchttoevoer
Modulaire aansluiting voor aansluiting op F.R.L.-eenheden
Optionele ingebouwde geluiddemper
IP65-behuizing.
•Power consumption: 0,35 W
•Improved flow rate characteristics: Up to 2,3 times C[dm3/ (s·bar)]: 9,2
•Energy saving: No air flow when the main valve is switched
•Improved adjustability at low speed air supply
•Smaller profile and less work hours due to integrated silencer.

Body Size: 3000
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Option: None
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Electrical Entry: Y (Type Y, DIN Terminal w/Connector)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: B (Push-locking slotted style)
Flow Direction/Pressure Unit: Flow direction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 13/8
Materiaalgegoten aluminium
Omvang mantel30 mm
Type koppelingg
139,71 excl. BTW
/ stuk
169,05 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden