SMC VOEDINGSSTOP TUSSENPLAAT SY70M-50-1A

Klep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY70M-50-1A
Rubix:A0267089
Fabrikant:01176129
EAN:3618036167221
SMC VOEDINGSSTOP TUSSENPLAAT SY70M-50-1A

Technische samenvatting

Typeblokkeerplaat
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC VOEDINGSSTOP TUSSENPLAAT SY70M-50-1A


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeblokkeerplaat
€ 48,36 excl. BTW
/ stuk
€ 58,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen