Referenties
SMC:VVQC1000-F25-1
Rubix:05271584
Fabrikant:VVQC1000-F25-1
EAN:3618036528237

Documenten
Productdetails : SMC BEHUIZING SUB D CONNECTOR VVQC1000-F25-1
De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.
Sterke punten
•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | 25-pins, d-sub sleufassemblage |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen