SMC INTERFACE REGULATOR P PORT SY70M-M1-P

Klep

Zie technische informatie
Referenties
SMC:SY70M-M1-P
Rubix:A0257766
Fabrikant:01209061
SMC INTERFACE REGULATOR P PORT SY70M-M1-P
Technische samenvatting
Typesmc interface regulator p port sy70m-m1-p
Zie alle specificaties

Productdetails : SMC INTERFACE REGULATOR P PORT SY70M-M1-P


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesmc interface regulator p port sy70m-m1-p
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
48,96 excl. BTW
/ stuk
59,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen