FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-4 8026245
VABM klemmenstrook
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VABM-B10-25E-G12-4
Rubix:05131456
Fabrikant:8026245
EAN:4052568279349

Documenten
Productdetails : FESTO AANSLUITBLOK VABM-B10-25E-G12-4 8026245
spruitstukblok VABM-B10-25E-G12-4 Roosterafmeting = 27,5 mm, Bevestigingspositie = willekeurig, Max. aantal ventielposities = 4, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC = 2, Productgewicht = 1521 g
Manifold block VABM-B10-25E-G12-4 8026245
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klemmenblok |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,07 excl. BTW
/ stuk
€ 95,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen