FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3GLS-QS-8 163153

Ventiel CPE

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CPE18-M1H-3GLS-QS-8
Rubix:05105360
Fabrikant:163153
EAN:4052568133153
FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3GLS-QS-8 163153
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL CPE18-M1H-3GLS-QS-8 163153


Minimale breedte, laag stroomverbruik en maximale stroomregelingswaarden

Sterke punten

  • Universele individuele klep
  • Hoge stroomsnelheid in verhouding tot zijn grootte

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht227 g
Typemagneetklep
Aantal poorten3
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom850 l/min
Drukbereik-0,9/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
144,85 excl. BTW
/ stuk
175,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen