Referenties
SMC:VFS3120-5D-02F-Q
Rubix:05275190
Fabrikant:VFS3120-5D-02F-Q

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VFS3120-5D-02F-Q
Sterke punten
•VFS3000, kleppen met poort in het huis en op de basis gemonteerd
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/4, 3/8
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Schroefdraadtype: Rc(PT)
Poortmaten: 1/4, 3/8
Maximale werkdruk: 0,99 MPa;
Omgevings- en vloeistoftemperatuur: -10 tot 60 °C
Handmatige override: niet-vergrendelbare drukknop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | klep |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 135,69 excl. BTW
/ stuk
€ 164,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen