SMC DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL VX230HG

VX2*0 Direct bediende 2-poorts magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VX230HG
Rubix:05272275
EAN:3618036520132
SMC DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL VX230HG
Technische samenvatting
Typevx2
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL VX230HG


Industriële toepassingen die een 2-poorts magneetventiel nodig hebben, hebben nu een verbeterde optie na de introductie van onze nieuwe, verbeterde VX2 ventielserie. Ontwikkeld als onderdeel van ons doorlopend productverbeteringsprogramma, biedt de nieuwe serie VX2, die geschikt is voor lucht, gemiddeld vacuüm, water of olie, nu aanzienlijke prestatievoordelen in vergelijking met ons vorige model magneetventiel VX21. Met zijn moderne stedelijke witte buitenkant is de Series VX2 ongeveer 10% kleiner en 30% lichter in vergelijking met onze oude VX21-ventiel, deels dankzij de constructie van de behuizing van hars en aluminium, maar levert nog steeds ongeveer 20% betere prestaties. De Serie VX2 is voorzien van een rubberen stootrand om het geluid van de klep tijdens gebruik te verminderen en heeft een one-touch montage voor een snelle installatie, en biedt een verbeterde duurzaamheid en een lager schijnbaar vermogen - tot 20VA.
•For air.
•Improved durability.
•Reduced buzz noise.
•Reduced apparent power.
•Improved OFF response.
•Low-noise construction.

Size: 3 (Size 3 N.C.)
Body material/Port size/Orifice diameter: H (Resin - 1
Voltage/Electrical entry: G (24 VDC - DIN terminal with surge voltage suppressor)
Special Voltage: None
Other Options: Standard (Rc)
Mounting: None
Electrical Entry Direction: Standard

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)101x109x67 mm
Logistiek gewicht490 g
Typevx2
Aantal poorten2
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,33 excl. BTW
/ stuk
42,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen